Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

47539509 MM95 10,5 mm/sec 300mm 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-47539509
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     47539509
EAN/GTIN:
     4067201313199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor

Die MÄDLER®, Mini Linearantriebe sind Hubspindelantriebe (Elektrohubzylinder) in besonders zuverlässiger Ausführung. Hohe Leistungsfähigkeit in der Relation zur Baugröße. Leicht und sauber, bei geringen Betriebskosten. Langlebig und wartungsfrei, lebensdauergeschmiert. Integrierte Endschalter, nicht verstellbar. Integrierte Sicherheitsabschaltung. Integrierter Thermoschutz. Dynamische Selbsthemmung. Schutzart IP 65 (Schutz gegen Wasserstrahl). Lieferung mit angeschlossenem Stromkabel, ca. 1 m lang.

•, Außen-Ø 95 mm.
•, Spannung 1x 230V AC 50Hz oder 3x 400V AC 50Hz.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
95 mm
Anschluss:
1x 230V AC Anschluss
Hubgeschw.:
10,5 mm/s
Hublänge:
300 mm
Hubkraft:
2300 N
ED:
15 %
p:
0,14 kW
A1:
429 mm
Gewicht:
8,8 kg
Weitere Suchbegriffe: linearantrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.292,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.