Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48020084 Radblock RB/I Gr. 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-48020084
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     48020084
EAN/GTIN:
     4067201105275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radblock
Radblöcke
radblock mädler
radblock

Werkstoff: Gehäuse aus Sphäroguss, grau lackiert.
Laufrad aus GGG 70, mit hochwertiger Kugellagerung.
Typ G: Mit Guss-Laufrad mit beidseitigen Spurkränzen,
mit hoher Tragfähigkeit, zur Verwendung auf Schienen.
Typ K: Mit Guss-Laufrad mit PUR-Bandage
(Polyurethan-Elastomer), für hohe Traktion bei niedrigen Laufgeräuschen.

Universell einsetzbarer, wartungsfreier und außerordentlich robuster
Radblock in zwei Größen für die verschiedensten Fahranwendungen
bis zu einer Radlast von 3,5 t und Fahrgeschwindigkeiten bei 240 m/min
(je nach Ausführung und Last).

Die fünf Befestigungsseiten sind mechanisch bearbeitet und erlauben
vielfältige Befestigungsvarianten. 4 Schrauben zur Kopfbefestigung
werden mitgeliefert. Das Gehäuse ist grau lackiert (RAL 7001) und
überlackierbar. Die Radblöcke können mit den Getriebemotoren
RBM/I zu kompakten Fahrantrieben kombiniert werden.

Temperaturbereich: -20 ° C bis +60 ° C.

*bei Bandagerädern mit Stillstandszeiten unter Last länger als zwei Stunden beträgt die Tragfähigkeit nur 50% des Maximalwertes.

Weitere Informationen:
Größe:
200 Größe
Ausführung:
K (mit Bandage) Ausführung
Tragfähigkeit R* bis 100 m/min:
1200 kg
Tragfähigkeit R* 240 m/min:
700 kg
Gewicht:
15,1 kg
Artikel-Nr. Puffer-Set:
480 710 84 Artikel-Nr. Puffer-S
Artikel-Nr. Bolzen-Set:
480 221 84 Artikel-Nr. Bolzen-S
Artikel-Nr. Rollenführung:
480 210 84 Artikel-Nr. Rollenfü
Weitere Suchbegriffe: travel wheel, RB/I
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,74*
€ 718,66*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,31*
€ 873,88*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,66*
€ 855,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,74*
€ 801,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
48021084
ab € 385,98*
Zubehör
Mädler
48022184
ab € 72,98*
Zubehör
Mädler
48071084
ab € 52,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.