| |
|
| Artikel-Nr.: 183-48030084 Herst.-Nr.: 48030084 EAN/GTIN: 4067201105497 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Gehäuse aus Sphäroguss, grau lackiert. Laufrad aus GGG 70, mit hochwertiger Kugellagerung. Typ G: Mit Guss-Laufrad mit beidseitigen Spurkränzen, mit hoher Tragfähigkeit, zur Verwendung auf Schienen. Typ K: Mit Guss-Laufrad mit PUR-Bandage (Polyurethan-Elastomer), für hohe Traktion bei niedrigen Laufgeräuschen.
Universell einsetzbarer, wartungsfreier und außerordentlich robuster Radblock in zwei Größen für die verschiedensten Fahranwendungen bis zu einer Radlast von 3,5 t und Fahrgeschwindigkeiten bei 240 m/min (je nach Ausführung und Last).
Die fünf Befestigungsseiten sind mechanisch bearbeitet und erlauben vielfältige Befestigungsvarianten. 4 Schrauben zur Kopfbefestigung werden mitgeliefert. Das Gehäuse ist grau lackiert (RAL 7001) und überlackierbar. Die Radblöcke können mit den Getriebemotoren RBM/I zu kompakten Fahrantrieben kombiniert werden.
Temperaturbereich: -20 ° C bis +60 ° C. *bei Bandagerädern mit Stillstandszeiten unter Last länger als zwei Stunden beträgt die Tragfähigkeit nur 50% des Maximalwertes. Weitere Informationen: | | Größe: | 250 Größe | Ausführung: | K (mit Bandage) Ausführung | Tragfähigkeit R* bis 100 m/min: | 1700 kg | Tragfähigkeit R* 240 m/min: | 900 kg | Gewicht: | 26,7 kg | Artikel-Nr. Puffer-Set: | 480 710 84 Artikel-Nr. Puffer-S | Artikel-Nr. Bolzen-Set: | 480 321 84 Artikel-Nr. Bolzen-S | Artikel-Nr. Rollenführung: | 480 310 84 Artikel-Nr. Rollenfü |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RB/I, travel wheel |
| | |
| |