Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48051044 H-Rollenführ. f. Radblock RB/I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-48051044
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     48051044
EAN/GTIN:
     4067201104735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Rollenführung
Radblock
Radblöcke
radblock mädler

Werkstoff: Träger: Stahlblech, verzinkt.
Dämpfungselemente: Polyamid (Dämpfungselemente nur für
Radblöcke mit PUR-Bandage-Laufrad)

Ausführung G: Für Radblock mit Gussrad.
Ohne Dämpfungselement.
Ausführung K: Für Radblock mit Bandage-Rad.
Mit Dämpfungselement.

Lieferumfang: Rollenhalter, Laufrollen, Dämpfungselement
und Befestigungsmaterial (Dämpfungselement nur bei Ausführung K).

Zwei Größen für Radblockgröße 200 oder 250.
Die Horizontal- Rollenführung dient zur reibungsarmen Führung zur
Einhaltung der genauen Spurweite. Die Rollenführung ist z.B. bei
Spurkranzrädern (Ausführung G) auf schmalen Schienen empfehlenswert.
Diese Rollenführungen werden immer nur auf einer Schiene eingesetzt.

Weitere Informationen:
Radblock-Größe:
250 Radblock-Größe
Ausführung:
G Ausführung
d:
72 mm
l:
230 mm
m:
189 mm
a:
137 mm
w:
72 mm
n:
29 mm
b:
30-80 mm
Gewicht:
3,6 kg
Weitere Suchbegriffe: horizontal rollenführung, RB/I, horizontal guide roller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,16*
€ 361,76*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,81*
€ 459,65*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,76*
€ 430,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,16*
€ 403,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.