| |
|
| Artikel-Nr.: 183-51204-MAE Herst.-Nr.: 51204-MAE EAN/GTIN: 4067201271338 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Wälzlagerstahl.
- Einseitig wirkendes Axialkugellager in Markenqualität von MÄDLER®, .
- Zur Aufnahme von Axialbelastung (keine Radialbelastung zulässig).
- Für hohe Drehzahlen geeignet.
- Bauartbedingt lose Bauteile: Wellenscheibe (mit geschliffener Bohrung), Gehäusescheibe (mit geschliffenem Außendurchmesser und größerer Bohrung) und Kugelkranz. Die Scheiben dürfen nicht verwechselt werden.
Zweiseitig wirkende Axiallager und weitere Größen auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Material: | Wälzlagerstahl | Oberfläche: | Unveredelt | Innendurchmesser (Oberteil) [d]: | 20 [mm] | Außendurchmesser (Unterteil) [D]: | 40 [mm] | Breite [H]: | 14 [mm] | Außendurchmesser (Oberteil) [d1]: | 40 [mm] | Innendurchmesser (Unterteil) [D1]: | 22 [mm] | Radien: | 0,6 [mm] | Tragzahl dyn. [C]: | 18,0 [kN] | Tragzahl stat. [C0]: | 30,0 [kN] | Grenzdrehzahl: | 5.600 [min-1] | Gewicht: | 83 [g] |
|
| | |
| | | |
| |