Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6000-ZZ-MAE Rillenkugellager 6000-ZZ-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6000-ZZ-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6000-ZZ-MAE
EAN/GTIN:
     4067201184355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
mädler rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
10 mm
D:
26 mm
B:
8 mm
Ausführung:
beidseitig Deckscheiben Ausführung
Tragzahl dyn. C:
4,55 kN
Tragzahl stat. C0:
1,97 kN
Grenz-Drehzahl:
31.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager id8mm, Radial-Rillenkugellager DIN625, SBC, ball bearing, MÄDLER Kugellager, 608ZZ, Radialkugellager, Rillenkugellager DIN625, Kugellager Mädler, ballbearing, Rillenkugellager DIN 625, Kugellager 6000, DIN625, 6000, Radial-Kugellager, Radial-Rillenkugellager DIN 625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
6000-2Z-SKF
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.