Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6002-2RSH-SKF Rillenkugellager 6002-2RSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6002-2RSH-SKF
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6002-2RSH-SKF
EAN/GTIN:
     4067201184256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit
berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
15 mm
D:
32 mm
B:
9 mm
Ausführung:
beidseitig abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
5,85 kN
Tragzahl stat. C0:
2,85 kN
Grenz-Drehzahl:
14.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: Radial-Rillenkugellager DIN 625, Kugellager 6000, -Rillenkugellager, -Kugelllager, Rillenkugellager DIN625, Radialkugellager, 6000, Radial-Rillenkugellager DIN625, Radial-Kugellager, DIN625, ballbearings, SKF, ballbearing, 608ZZ, Rillenkugellager DIN 625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.