| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-6003-2RS-MAE Herst.-Nr.: 6003-2RS-MAE EAN/GTIN: 4067201184485 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager, einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich: Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d: | 17 mm | D: | 35 mm | B: | 10 mm | Ausführung: | beidseitig abgedichtet Ausführung | Tragzahl dyn. C: | 6,00 kN | Tragzahl stat. C0: | 3,25 kN | Grenz-Drehzahl: | 13.000 min<sup>-1</sup> | Gewicht: | 39 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mädler rillenkugellager, Kugellager 6000, DIN625, Radial-Kugellager, SBC, ball bearing, 608ZZ, Kugellager Mädler, Rillenkugellager DIN 625, 6000, MÄDLER Kugellager, Radialkugellager, Radial-Rillenkugellager DIN 625, ballbearing, Rillenkugellager DIN625, Radial-Rillenkugellager DIN625 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |