Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60061600 Kupplung MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60061600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60061600
EAN/GTIN:
     4067201107446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalenkupplung
Geschlitzte Schalenkupplung
Schalenkupplung geschlitzt
geschlitzte schalenkupplung mädler


Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Temperaturbereich -40 ° C bis
+175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben
DIN 912 - 12.9 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben
können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm.
Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und
Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Nut Ausführung
Drehmoment T:
200 Nm
d:
16 mm
A:
34 mm
R:
39,1 mm
L:
50 mm
Schrauben:
M 5 x 16 DIN 912
Anzugsmoment TA:
9,5 Nm
Gewicht:
261 g
Weitere Suchbegriffe: geschlitzte schalenkupplung, schalenkupplung stahl, Schalenkupplung Kupplung MAS geschlitzt couplin
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 22,87*
€ 36,55*
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 35,35*
€ 62,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60081600
ab € 34,44*
Zubehör
Mädler
60099616
ab € 43,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.