Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60065000 Kupplung MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60065000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60065000
EAN/GTIN:
     4067201107750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalenkupplung
Geschlitzte Schalenkupplung
Schalenkupplung geschlitzt
geschlitzte schalenkupplung mädler


Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Temperaturbereich -40 ° C bis
+175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben
DIN 912 - 12.9 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben
können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm.
Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und
Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Nut Ausführung
Drehmoment T:
2250 Nm
d:
50 mm
A:
85 mm
R:
93,2 mm
L:
124 mm
Schrauben:
M10 x 25 DIN 912
Anzugsmoment TA:
77 Nm
Gewicht:
3520 g
Weitere Suchbegriffe: geschlitzte schalenkupplung, schalenkupplung stahl, Schalenkupplung Kupplung MAS geschlitzt couplin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,89*
€ 141,55*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,67*
€ 205,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60085000
ab € 117,63*
Zubehör
Mädler
60099650
ab € 176,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.