Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60081900 Kupplung MAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60081900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60081900
EAN/GTIN:
     4067201107873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalenkupplung
Geteilte Schalenkupplung
Schalenkupplung geteilt
schalenkupplung mädler


Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Temperaturbereich -40 ° C bis
+175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben
DIN 912 - 12.9 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben
können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm.
Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und
Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Nut Ausführung
Drehmoment T:
300 Nm
d:
19 mm
A:
42 mm
R:
48,2 mm
L:
65 mm
Schrauben:
M 6 x 16 DIN 912
Anzugsmoment TA:
16 Nm
Gewicht:
520 g
Weitere Suchbegriffe: schalenkupplung stahl, schalenkupplung, Schalenkupplung Kupplung MAT geteilt coupling d
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
€ 10,00*
ab € 37,79*
€ 58,28*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 57,69*
€ 94,71*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60099819
ab € 86,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.