Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6009-2RS-MAE Rillenkugellager 6009-2RS-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6009-2RS-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6009-2RS-MAE
EAN/GTIN:
     4067201184898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager bohrung 16
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
45 mm
D:
75 mm
B:
16 mm
Ausführung:
beidseitig abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
21,0 kN
Tragzahl stat. C0:
14,8 kN
Grenz-Drehzahl:
5.600 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
250 g
Weitere Suchbegriffe: mädler rillenkugellager, ball bearing, MÄDLER Kugellager, DIN625, Rillenkugellager DIN625, Kugellager 6000, Radial-Rillenkugellager DIN 625, Radialkugellager, 6000, Kugellager Mädler, 608ZZ, Radial-Rillenkugellager DIN625, Rillenkugellager DIN 625, Radial-Kugellager, ballbearing, SBC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
6009-2RS1-SKF
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.