| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-6009-2RS1-C3-SKF Herst.-Nr.: 6009-2RS1-C3-SKF EAN/GTIN: 4067201235286 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager, einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich: Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel. Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d: | 45 mm | D: | 75 mm | B: | 16 mm | Ausführung: | beidseitig abgedichtet Ausführung | Tragzahl dyn. C: | 22,1 kN | Tragzahl stat. C0: | 14,6 kN | Grenz-Drehzahl: | 5.600 min<sup>-1</sup> | Gewicht: | 250 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |