Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60090600 Kupplung MAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60090600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60090600
EAN/GTIN:
     4067201110972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalenkupplung
Geteilte Schalenkupplung
Schalenkupplung geteilt
schalenkupplung mädler


Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Temperaturbereich -40 ° C bis
+175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben
DIN 912 - 12.9 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben
können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm.
Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Drehmomentwerte sind
Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Welle
erreicht werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Nut* Ausführung
Drehmoment T:
34 Nm
d:
6 mm
A:
18 mm
R:
21,2 mm
L:
30 mm
Schrauben:
M 3 x 8 DIN 912
Anzugsmoment TA:
2,1 Nm
Gewicht:
47 g
Weitere Suchbegriffe: schalenkupplung stahl, schalenkupplung, Schalenkupplung Kupplung MAT geteilt coupling d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60099906
ab € 53,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.