Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60099108 Kupplung TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60099108
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60099108
EAN/GTIN:
     4067201113218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starre Kupplungen
starre kupplungen





Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).



Bei diesen Kupplungen sind Wellenverlagerungen weder in axialer, noch in
radialer Richtung möglich. Sie sollten daher nur bei einwandfrei
fluchtenden Wellen Verwendung finden. Bohrungstoleranz: +0,05 mm. Die
Drehmomentwerte gelten auf Grundlage der Passfeder-Verbindung (nur bei
Ausführung mit Nut). Bei Ausführung ohne Passfeder-Verbindung ist das
übertragbare Drehmoment geringer, abhängig von der Eindringtiefe der
Stellschrauben in die Welle.

Weitere Informationen:
Drehmoment T:
5,4 Nm
d:
8 mm
A:
24 mm
L:
35 mm
K:
2 mm
Schrauben:
M4 DIN 916
Anzugsmoment TA:
1,76 Nm
Gewicht:
102 g
Weitere Suchbegriffe: Kupplung TR coupling starr Edelstahl rostfrei s
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 15,34*
€ 32,40*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 26,30*
€ 55,46*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60099208
ab € 23,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.