Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60099115 Kupplung TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60099115
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60099115
EAN/GTIN:
     4067201116394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starre Kupplungen
starre kupplungen





Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).



Bei diesen Kupplungen sind Wellenverlagerungen weder in axialer, noch in
radialer Richtung möglich. Sie sollten daher nur bei einwandfrei
fluchtenden Wellen Verwendung finden. Bohrungstoleranz: +0,05 mm. Die
Drehmomentwerte gelten auf Grundlage der Passfeder-Verbindung (nur bei
Ausführung mit Nut). Bei Ausführung ohne Passfeder-Verbindung ist das
übertragbare Drehmoment geringer, abhängig von der Eindringtiefe der
Stellschrauben in die Welle.

Weitere Informationen:
Drehmoment T:
22 Nm
d:
15 mm
A:
34 mm
L:
50 mm
K:
5 mm
Schrauben:
M6 DIN 916
Anzugsmoment TA:
5,8 Nm
Gewicht:
266 g
Weitere Suchbegriffe: Kupplung TR coupling starr Edelstahl rostfrei s
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
1
€ 10,00*
ab € 23,05*
€ 42,82*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,09*
€ 69,80*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60099215
ab € 30,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.