Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60099615 Kupplung MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60099615
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60099615
EAN/GTIN:
     4067201107552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalenkupplung
Geschlitzte Schalenkupplung
Schalenkupplung geschlitzt
geschlitzte schalenkupplung mädler





Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1.
Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz:
+0,051 mm. Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler
Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Nut Ausführung
Drehmoment T:
50 Nm
d:
15 mm
A:
34 mm
R:
39,1 mm
L:
50 mm
Schrauben:
M 5 x 16 DIN 912
Anzugsmoment TA:
5,4 Nm
Gewicht:
266 g
Weitere Suchbegriffe: geschlitzte schalenkupplung, geschlitzte schalenkupplung edelstahl, Schalenkupplung Kupplung MAS geschlitzt couplin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
25
€ 10,00*
ab € 43,45*
€ 59,11*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 57,14*
€ 82,17*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60099815
ab € 59,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.