Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60099706 Kupplung MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60099706
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60099706
EAN/GTIN:
     4067201110521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalenkupplung
Geschlitzte Schalenkupplung
Schalenkupplung geschlitzt
geschlitzte schalenkupplung mädler





Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1.
Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz:
+0,051 mm. Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Drehmomentwerte
sind Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der
Welle erreicht werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Nut* Ausführung
Drehmoment T:
10 Nm
d:
6 mm
A:
18 mm
R:
21,2 mm
L:
30 mm
Schrauben:
M 3 x 8 DIN 912
Anzugsmoment TA:
1,1 Nm
Gewicht:
47 g
Weitere Suchbegriffe: geschlitzte schalenkupplung, geschlitzte schalenkupplung edelstahl, Schalenkupplung Kupplung MAS geschlitzt couplin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60099906
ab € 53,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.