Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60099710 Kupplung MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60099710
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60099710
EAN/GTIN:
     4067201110545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalenkupplung
Geschlitzte Schalenkupplung
Schalenkupplung geschlitzt
geschlitzte schalenkupplung mädler





Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1.
Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz:
+0,051 mm. Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Drehmomentwerte
sind Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der
Welle erreicht werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Nut* Ausführung
Drehmoment T:
25 Nm
d:
10 mm
A:
29 mm
R:
32,7 mm
L:
45 mm
Schrauben:
M 4 x 12 DIN 912
Anzugsmoment TA:
2,5 Nm
Gewicht:
185 g
Weitere Suchbegriffe: geschlitzte schalenkupplung, geschlitzte schalenkupplung edelstahl, Schalenkupplung Kupplung MAS geschlitzt couplin
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
30
1
€ 10,00*
ab € 38,26*
€ 54,17*
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 73,42*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60099910
ab € 52,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.