Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60099806 Kupplung MAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60099806
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60099806
EAN/GTIN:
     4067201113560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalenkupplung
Geteilte Schalenkupplung
Schalenkupplung geteilt
schalenkupplung mädler





Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1.
Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz:
+0,051 mm. Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler
Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4305)
Rostfrei:
Ja
Kupplungstyp:
Starr geteilt
Max. Drehzahl:
4.000 [U/min]
Max. radiale Verlagerung:
0 [mm]
Max. axiale Verlagerung:
0 [mm]
Max. Winkel-Verlagerung:
0 [°]
Nut vorhanden:
Nein
elektrisch isolierend:
Nein
Temperaturbereich von:
-40 [°C]
Temperaturbereich bis:
175 [°C]
Oberfläche:
Unveredelt
Max. Drehmoment [T]:
10 [Nm]
Bohrungsdurchmesser [d]:
6 [mm]
Außendurchmesser [A]:
18 [mm]
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf [R]:
21,2 [mm]
Gesamtlänge [L]:
30 [mm]
Schrauben ISO 4762 (Gewinde x Länge):
M 3 x 8
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben [TA]:
1,1 [Nm]
Gewicht:
47 [g]
Weitere Suchbegriffe: schalenkupplung edelstahl, schalenkupplung, Schalenkupplung Kupplung MAT geteilt coupling d
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 34,82*
€ 49,31*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 63,17*
€ 78,29*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.