Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60099808 Kupplung MAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60099808
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60099808
EAN/GTIN:
     4067201114918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalenkupplung
Geteilte Schalenkupplung
Schalenkupplung geteilt
schalenkupplung mädler





Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1.
Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz:
+0,051 mm. Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler
Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4305)
Rostfrei:
Ja
Kupplungstyp:
Starr geteilt
Max. Drehzahl:
4.000 [U/min]
Max. radiale Verlagerung:
0 [mm]
Max. axiale Verlagerung:
0 [mm]
Max. Winkel-Verlagerung:
0 [°]
Nut vorhanden:
Nein
elektrisch isolierend:
Nein
Temperaturbereich von:
-40 [°C]
Temperaturbereich bis:
175 [°C]
Oberfläche:
Unveredelt
Max. Drehmoment [T]:
16 [Nm]
Bohrungsdurchmesser [d]:
8 [mm]
Außendurchmesser [A]:
24 [mm]
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf [R]:
26,8 [mm]
Gesamtlänge [L]:
35 [mm]
Schrauben ISO 4762 (Gewinde x Länge):
M 3 x 10
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben [TA]:
1,1 [Nm]
Gewicht:
102 [g]
Weitere Suchbegriffe: schalenkupplung edelstahl, schalenkupplung, Schalenkupplung Kupplung MAT geteilt coupling d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.