Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60099812 Kupplung MAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60099812
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60099812
EAN/GTIN:
     4067201112655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalenkupplung
Geteilte Schalenkupplung
Schalenkupplung geteilt
schalenkupplung edelstahl





Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1.
Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz:
+0,051 mm. Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler
Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Nut Ausführung
Drehmoment T:
34 Nm
d:
12 mm
A:
29 mm
R:
32,7 mm
L:
45 mm
Schrauben:
M 4 x 12 DIN 912
Anzugsmoment TA:
2,5 Nm
Gewicht:
180 g
Weitere Suchbegriffe: schalenkupplung mädler, schalenkupplung, Schalenkupplung Kupplung MAT geteilt coupling d
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
€ 10,00*
ab € 44,81*
€ 63,46*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,29*
€ 88,16*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.