Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60099814 Kupplung MAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60099814
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60099814
EAN/GTIN:
     4067201112662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalenkupplung
Geteilte Schalenkupplung
Schalenkupplung geteilt
schalenkupplung mädler





Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1.
Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz:
+0,051 mm. Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler
Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4305)
Rostfrei:
Ja
Kupplungstyp:
Starr geteilt
Max. Drehzahl:
4.000 [U/min]
Max. radiale Verlagerung:
0 [mm]
Max. axiale Verlagerung:
0 [mm]
Max. Winkel-Verlagerung:
0 [°]
Nut vorhanden:
Nein
elektrisch isolierend:
Nein
Temperaturbereich von:
-40 [°C]
Temperaturbereich bis:
175 [°C]
Oberfläche:
Unveredelt
Max. Drehmoment [T]:
67 [Nm]
Bohrungsdurchmesser [d]:
14 [mm]
Außendurchmesser [A]:
34 [mm]
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf [R]:
39,1 [mm]
Gesamtlänge [L]:
50 [mm]
Schrauben ISO 4762 (Gewinde x Länge):
M 5 x 16
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben [TA]:
5,4 [Nm]
Gewicht:
272 [g]
Weitere Suchbegriffe: schalenkupplung edelstahl, schalenkupplung, Schalenkupplung Kupplung MAT geteilt coupling d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.