Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60099825 Kupplung MAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60099825
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60099825
EAN/GTIN:
     4067201113652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalenkupplung
Geteilte Schalenkupplung
Schalenkupplung geteilt
schalenkupplung edelstahl





Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1.
Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz:
+0,051 mm. Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler
Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Nut Ausführung
Drehmoment T:
171 Nm
d:
25 mm
A:
45 mm
R:
50,8 mm
L:
75 mm
Schrauben:
M 6 x 16 DIN 912
Anzugsmoment TA:
9,6 Nm
Gewicht:
623 g
Weitere Suchbegriffe: schalenkupplung mädler, schalenkupplung, Schalenkupplung Kupplung MAT geteilt coupling d
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
Frei Haus
ab € 89,76*
€ 127,21*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,67*
€ 169,25*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.