Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60099840 Kupplung MAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60099840
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60099840
EAN/GTIN:
     4067201107934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalenkupplung
Geteilte Schalenkupplung
Schalenkupplung geteilt
schalenkupplung mädler





Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1.
Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz:
+0,051 mm. Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler
Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Nut Ausführung
Drehmoment T:
445 Nm
d:
40 mm
A:
77 mm
R:
83,4 mm
L:
108 mm
Schrauben:
M 8 x 25 DIN 912
Anzugsmoment TA:
23 Nm
Gewicht:
2710 g
Weitere Suchbegriffe: schalenkupplung edelstahl, schalenkupplung, Schalenkupplung Kupplung MAT geteilt coupling d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,04*
€ 273,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,82*
€ 263,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 197,18*
€ 234,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.