Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60099920 Kupplung MAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60099920
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60099920
EAN/GTIN:
     4067201108726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalenkupplung
Geteilte Schalenkupplung
Schalenkupplung geteilt
schalenkupplung mädler





Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1.
Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.
Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz:
+0,051 mm. Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Drehmomentwerte
sind Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der
Welle erreicht werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Nut* Ausführung
Drehmoment T:
137 Nm
d:
20 mm
A:
42 mm
R:
48,2 mm
L:
65 mm
Schrauben:
M 6 x 16 DIN 912
Anzugsmoment TA:
9,6 Nm
Gewicht:
518 g
Weitere Suchbegriffe: schalenkupplung edelstahl, schalenkupplung, Schalenkupplung Kupplung MAT geteilt coupling d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.