Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6010-ZZ-MAE Rillenkugellager 6010-ZZ-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6010-ZZ-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6010-ZZ-MAE
EAN/GTIN:
     4067201183464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
50 mm
D:
80 mm
B:
16 mm
Ausführung:
beidseitig Deckscheiben Ausführung
Tragzahl dyn. C:
22,0 kN
Tragzahl stat. C0:
16,2 kN
Grenz-Drehzahl:
7.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: Rillenkugellager DIN 625, Radial-Rillenkugellager DIN 625, Rillenkugellager DIN625, SBC, ball bearing, Radialkugellager, Kugellager Mädler, Radial-Rillenkugellager DIN625, Radial-Kugellager, DIN625, ballbearing, 608ZZ, 6000, Kugellager 6000, MÄDLER Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
6010-2Z-SKF
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.