Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60172100 Membrankupplung MEM Bohrung 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60172100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60172100
EAN/GTIN:
     4067201113195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Membrankupplung
membrankupplung

Werkstoffe: Alu-Legierung 2011T3 und 2011T8 BS 4300/5 FC1, farblos anodisiert. Naben und Hülsen:

Übertragungslamellen: rostfreier Qualitätsfederstahl. Verschraubung: Schrauben, Vergütungsstahl,

schwarz brüniert. Buchsen: Stahl verzinkt und schwarz chromatiert. Befestigungsteile: Vergütungsstahl, schwarz brüniert.

Temperaturbereich: -40 ° C bis +120 ° C.
Drehzahl max. 5000/min.

Drehsteife Konstruktion, keine bewegten Teile, Ganzmetallausführung, geringes Trägheitsmoment. Das Funktionsprinzip bietet höchste Betriebsbereitschaften, welche mit flexiblen Kupplungen erreichbar sind. Exzellente kinematische Eigenschaften und hohe Drehfedersteifigkeiten. Geeignet für Servoantriebe. Tolerantes Verlagerungssystem und eine dynamisch gewuchtete Konstruktion für hochdynamische Positionier- und Servosysteme. *Bohrungstiefe, restliche Länge freigedreht.

Weitere Informationen:
Drehmoment max.:
11,3 Nm
Bohrung +0,03:
16 mm
L:
60,1 mm
L1*:
17 mm
D1:
41,5 mm
max. Verlagerung Winkel:
2 ±Grad
max. Verlagerung radial:
0,4 ±mm
max. Verlagerung axial:
0,2 ±mm
Verdrehsteifigkeit:
2020 Nm/rad
Gewicht:
109 g
Weitere Suchbegriffe: coupling, MEM, disc coupling, flex-m, Kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 70,12*
€ 103,87*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,48*
€ 153,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.