Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60270200 Kupplung KA Alu Bohrung 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60270200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60270200
EAN/GTIN:
     4067201115069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
ausgleichskupplung mädler
ausgleichskupplung
ausgleichskupplung alu


Werkstoff: Aluminium 2014A.




  • Aus einem Stück gefertigt.


  • Hohe Torsionssteifigkeit.


  • Absolute Spielfreiheit.


  • Hohe Drehmomentübertragung.


  • Sehr geringe Rückstellkräfte.


Anzahl Schrauben: 1 Stück pro Seite.


* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle kann tiefer
eingesteckt werden. Kupplung ist mittig freigedreht. 1) gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Max. Betriebsdrehmoment *:
0,40 Nm
B +0,03:
3 mm
Bohrung max. 1):
3,18 mm
L1:
14,20 mm
L2 **:
4,5 mm
D1:
9,52 mm
Winkelversatz:
3 Grad
Parallelversatz:
0,100 mm
max. Drehzahl:
5000 min <sup>-1</sup>
Schrauben:
M1,6 Größe
Anzugsdrehmoment:
0,11 Nm
Gewicht:
2 g
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichskupplung Kupplung KA coupling bea
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
32
1
€ 10,00*
ab € 14,53*
€ 18,36*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,79*
€ 25,12*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.