Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60271000 Kupplung KA Alu Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60271000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60271000
EAN/GTIN:
     4067201110224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
ausgleichskupplung mädler
ausgleichskupplung
ausgleichskupplung alu


Werkstoff: Aluminium 2014A.




  • Aus einem Stück gefertigt.


  • Hohe Torsionssteifigkeit.


  • Absolute Spielfreiheit.


  • Hohe Drehmomentübertragung.


  • Sehr geringe Rückstellkräfte.


Anzahl Schrauben: 1 Stück pro Seite.


* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle kann tiefer
eingesteckt werden. Kupplung ist mittig freigedreht. 1) gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Max. Betriebsdrehmoment *:
0,90 Nm
B +0,03:
6 mm
Bohrung max. 1):
6,0 mm
L1:
19,05 mm
L2 **:
6,0 mm
D1:
12,70 mm
Winkelversatz:
5 Grad
Parallelversatz:
0,127 mm
max. Drehzahl:
5000 min <sup>-1</sup>
Schrauben:
M2 Größe
Anzugsdrehmoment:
0,23 Nm
Gewicht:
6 g
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichskupplung Kupplung KA coupling bea
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.