Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60299800 Kupplung LA 1.4305 Bohrung 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60299800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60299800
EAN/GTIN:
     4067201122661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
ausgleichskupplung mädler
ausgleichskupplung edelstahl
ausgleichskupplung


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).




  • Aus einem Stück gefertigt.


  • Hohe Torsionssteifigkeit.


  • Absolute Spielfreiheit.


  • Hohe Drehmomentübertragung.


  • Sehr geringe Rückstellkräfte.


* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle darf nicht
tiefer eingesteckt werden. 1) gegen Mehrpreis.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4305)
Rostfrei:
Ja
Kupplungstyp:
Drehstarr, winkel- und quernachgiebig
Max. axiale Verlagerung:
0 [mm]
Nut vorhanden:
Nein
elektrisch isolierend:
Nein
Temperaturbereich von:
-40 [°C]
Temperaturbereich bis:
120 [°C]
Oberfläche:
Unveredelt
Max. Drehmoment [Max]:
0,9 [Nm]
Bohrungsdurchmesser [B+0,03]:
3 [mm]
Max. Bohrungsdurchmesser [B max.]:
4,76 [mm]
Gesamtlänge [L1]:
19,55 [mm]
[L2 **]:
5,3 [mm]
Außendurchmesser [D1]:
9,52 [mm]
max. Verlagerung Winkel [±Grad]:
3
max. Verlagerung radial:
0,12 [±mm]
Max. Drehzahl:
5.000 [min-1]
Schrauben (Größe):
M 1,6
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben:
0,15 [Nm]
Gewicht:
8 [g]
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichskupplung Kupplung LA coupling beam c
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
1
€ 10,00*
ab € 21,30*
€ 25,40*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 25,23*
€ 45,00*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.