Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60299812 Kupplung LA 1.4305 Bohrung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60299812
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60299812
EAN/GTIN:
     4067201122982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
ausgleichskupplung mädler
ausgleichskupplung edelstahl
ausgleichskupplung


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).




  • Aus einem Stück gefertigt.


  • Hohe Torsionssteifigkeit.


  • Absolute Spielfreiheit.


  • Hohe Drehmomentübertragung.


  • Sehr geringe Rückstellkräfte.


* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle darf nicht
tiefer eingesteckt werden. 1) gegen Mehrpreis.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4305)
Rostfrei:
Ja
Kupplungstyp:
Drehstarr, winkel- und quernachgiebig
Max. axiale Verlagerung:
0 [mm]
Nut vorhanden:
Nein
elektrisch isolierend:
Nein
Temperaturbereich von:
-40 [°C]
Temperaturbereich bis:
120 [°C]
Oberfläche:
Unveredelt
Max. Drehmoment [Max]:
1,9 [Nm]
Bohrungsdurchmesser [B+0,03]:
4 [mm]
Max. Bohrungsdurchmesser [B max.]:
6,35 [mm]
Gesamtlänge [L1]:
25,4 [mm]
[L2 **]:
6,5 [mm]
Außendurchmesser [D1]:
12,7 [mm]
max. Verlagerung Winkel [±Grad]:
5
max. Verlagerung radial:
0,17 [±mm]
Max. Drehzahl:
5.000 [min-1]
Schrauben (Größe):
M 2
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben:
0,3 [Nm]
Gewicht:
18 [g]
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichskupplung Kupplung LA coupling beam c
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
1
€ 10,00*
ab € 25,52*
€ 30,41*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 30,30*
€ 52,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.