Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60404201 Kupplung DXA Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60404201
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60404201
EAN/GTIN:
     4067201226666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
drehelastische kupplung





Werkstoff: Bis Baugröße 28: Naben aus Aluminium. Ab Baugröße 32:
Naben aus Grauguss GG25. Zahnkranz aus Polyurethan, Shorehärte 92° A,
weiß.




  • Steckbare elastische Kupplung, für hohe Drehmomente.


  • Nicht spielfrei. Überträgt keine axialen Kräfte.


  • Robustes Bauteil für relativ großen Wellenversatz.




Wesentlich verbesserte Ausführung zum Vorgängertyp DX. Höhere Standzeit
durch bearbeitete Mitnehmerklauen. Durch die spezielle, asymmetrische
Kurvenform der Zähne und Mitnehmer wird ein optimaler Kraftverlauf im
Zahnkranz erreicht. Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.


Die Kupplungen werden mit Vorbohrungen am Lager geführt. Fertigbohrungen
und Passfedernuten gegen Mehrpreis.






1) Bei der Montage muss der Abstand E eingehalten werden, um
den Wellenversatz zu ermöglichen.

Weitere Informationen:
Rostfrei:
Nein
Kupplungstyp:
Drehelastisch, winkel-, quer- und längsnachgiebig
Nut vorhanden:
Nein
elektrisch isolierend:
Nein
Temperaturbereich von:
-20 [°C]
Temperaturbereich bis:
80 [°C]
Oberfläche:
Unveredelt
Baugröße:
42
Material:
Grauguss (GG25)
Nenn-Drehmoment:
460 [Nm]
Max. Drehmoment:
920 [Nm]
Wechsel-Drehmoment:
140 [Nm]
Vorbohrung [d]:
14 [mm]
Max. Bohrungsdurchmesser [d max.]:
42 [mm]
Außendurchmesser [DH]:
92 [mm]
Nabendurchmesser [D]:
68 [mm]
Gesamtlänge [L]:
110 [mm]
[l]:
42 [mm]
[M]:
31 [mm]
[E1)]:
26 [mm]
Max. radiale Verlagerung:
0,4 [mm]
Max. axiale Verlagerung:
1,5 [mm]
Max. Winkel-Verlagerung:
0,7 [°]
Max. Drehzahl:
7400 [U/min]
Gewicht:
2,38 [kg]
Ersatz-Zahnkranz 92° Shore [Art.-Nr.] [Ersatz-Zahnkranz 92° Shore (Art.-Nr.)]:
60414200
Vorgänger (Art.-Nr.):
60404200
Weitere Suchbegriffe: Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin, 60402400, 60402800, 60403200, 60403800, 6040420, coupling, DXA, DX, Kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
59
Frei Haus
ab € 41,54*
€ 65,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 72,49*
€ 114,02*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
60414200
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.