Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60405501 Kupplung DXA Größe 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60405501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60405501
EAN/GTIN:
     4067201237600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
drehelastische kupplung





Werkstoff: Bis Baugröße 28: Naben aus Aluminium. Ab Baugröße 32:
Naben aus Grauguss GG25. Zahnkranz aus Polyurethan, Shorehärte 92° A,
weiß.




  • Steckbare elastische Kupplung, für hohe Drehmomente.


  • Nicht spielfrei. Überträgt keine axialen Kräfte.


  • Robustes Bauteil für relativ großen Wellenversatz.




Wesentlich verbesserte Ausführung zum Vorgängertyp DX. Höhere Standzeit
durch bearbeitete Mitnehmerklauen. Durch die spezielle, asymmetrische
Kurvenform der Zähne und Mitnehmer wird ein optimaler Kraftverlauf im
Zahnkranz erreicht. Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.


Die Kupplungen werden mit Vorbohrungen am Lager geführt. Fertigbohrungen
und Passfedernuten gegen Mehrpreis.






1) Bei der Montage muss der Abstand E eingehalten werden, um
den Wellenversatz zu ermöglichen.

Weitere Informationen:
Größe:
55 Größe
Werkstoff:
GG25 Werkstoff
Nenn-Drehmoment:
880 Nm
Drehmoment max.:
1760 Nm
Wechsel-Drehmoment:
270 Nm
d vorgebohrt:
17 mm
d max.:
55 mm
DH:
120 mm
D:
88 mm
L:
140 mm
l:
55 mm
M:
43 mm
E1):
30 mm
max. Verlagerung radial:
0,5 mm
max. Verlagerung axial:
1,9 mm
max. Winkelverlagerung:
0,7 Grad
Drehzahl max.:
5700 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
4,89 kg
Ersatz-Zahnkranz 92° Shore:
60415500 Art.-Nr.
Vorgänger:
60405500 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Kupplung, Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin, DXA, DX, 60402400, 60402800, 60403200, 60403800, 6040420, coupling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
60
Frei Haus
ab € 78,30*
€ 106,75*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,98*
€ 144,85*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60415500
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.