Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60406501 Kupplung DXA Größe 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60406501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60406501
EAN/GTIN:
     4067201237617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
drehelastische kupplung





Werkstoff: Bis Baugröße 28: Naben aus Aluminium. Ab Baugröße 32:
Naben aus Grauguss GG25. Zahnkranz aus Polyurethan, Shorehärte 92° A,
weiß.




  • Steckbare elastische Kupplung, für hohe Drehmomente.


  • Nicht spielfrei. Überträgt keine axialen Kräfte.


  • Robustes Bauteil für relativ großen Wellenversatz.




Wesentlich verbesserte Ausführung zum Vorgängertyp DX. Höhere Standzeit
durch bearbeitete Mitnehmerklauen. Durch die spezielle, asymmetrische
Kurvenform der Zähne und Mitnehmer wird ein optimaler Kraftverlauf im
Zahnkranz erreicht. Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.


Die Kupplungen werden mit Vorbohrungen am Lager geführt. Fertigbohrungen
und Passfedernuten gegen Mehrpreis.






1) Bei der Montage muss der Abstand E eingehalten werden, um
den Wellenversatz zu ermöglichen.

Weitere Informationen:
Rostfrei:
Nein
Kupplungstyp:
Drehelastisch, winkel-, quer- und längsnachgiebig
Nut vorhanden:
Nein
elektrisch isolierend:
Nein
Temperaturbereich von:
-20 [°C]
Temperaturbereich bis:
80 [°C]
Oberfläche:
Unveredelt
Baugröße:
65
Material:
Grauguss (GG25)
Nenn-Drehmoment:
1600 [Nm]
Max. Drehmoment:
3200 [Nm]
Wechsel-Drehmoment:
480 [Nm]
Vorbohrung [d]:
24 [mm]
Max. Bohrungsdurchmesser [d max.]:
65 [mm]
Außendurchmesser [DH]:
142 [mm]
Nabendurchmesser [D]:
104 [mm]
Gesamtlänge [L]:
165 [mm]
[l]:
65 [mm]
[M]:
51 [mm]
[E1)]:
35 [mm]
Max. radiale Verlagerung:
0,5 [mm]
Max. axiale Verlagerung:
1,8 [mm]
Max. Winkel-Verlagerung:
0,7 [°]
Max. Drehzahl:
4.800 [U/min]
Gewicht:
8,15 [kg]
Ersatz-Zahnkranz 92° Shore [Art.-Nr.] [Ersatz-Zahnkranz 92° Shore (Art.-Nr.)]:
60416500
Vorgänger (Art.-Nr.):
60406500
Weitere Suchbegriffe: Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin, DX, 60402400, 60402800, 60403200, 60403800, 6040420, coupling, Kupplung, DXA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,73*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
60416500
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.