Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60408501 Kupplung DXA Größe 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60408501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60408501
EAN/GTIN:
     4067201226680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
drehelastische kupplung





Werkstoff: Bis Baugröße 28: Naben aus Aluminium. Ab Baugröße 32:
Naben aus Grauguss GG25. Zahnkranz aus Polyurethan, Shorehärte 92° A,
weiß.




  • Steckbare elastische Kupplung, für hohe Drehmomente.


  • Nicht spielfrei. Überträgt keine axialen Kräfte.


  • Robustes Bauteil für relativ großen Wellenversatz.




Wesentlich verbesserte Ausführung zum Vorgängertyp DX. Höhere Standzeit
durch bearbeitete Mitnehmerklauen. Durch die spezielle, asymmetrische
Kurvenform der Zähne und Mitnehmer wird ein optimaler Kraftverlauf im
Zahnkranz erreicht. Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.


Die Kupplungen werden mit Vorbohrungen am Lager geführt. Fertigbohrungen
und Passfedernuten gegen Mehrpreis.






1) Bei der Montage muss der Abstand E eingehalten werden, um
den Wellenversatz zu ermöglichen.

Weitere Informationen:
Größe:
85 Größe
Werkstoff:
GG25 Werkstoff
Nenn-Drehmoment:
3350 Nm
Drehmoment max.:
6700 Nm
Wechsel-Drehmoment:
1000 Nm
d vorgebohrt:
40 mm
d max.:
85 mm
DH:
185 mm
D:
136 mm
L:
214 mm
l:
85 mm
M:
68 mm
E1):
44 mm
max. Verlagerung radial:
0,7 mm
max. Verlagerung axial:
2,1 mm
max. Winkelverlagerung:
0,7 Grad
Drehzahl max.:
3700 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
17,9 kg
Ersatz-Zahnkranz 92° Shore:
60418500 Art.-Nr.
Vorgänger:
60408500 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: coupling, DX, Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin, DXA, Kupplung, 60402400, 60402800, 60403200, 60403800, 6040420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,69*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,95*
€ 331,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,49*
€ 321,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,04*
€ 311,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 245,13*
€ 291,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60418500
ab € 31,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.