Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60417500 Zahnkranz DX/DXA Größe 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-60417500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60417500
EAN/GTIN:
     4067201123392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupplungsstern


Werkstoff: Polyurethan. Härte 92° Shore, Farbe Weiß. Verwendung:
Nur für Kupplungen DX / DXA und maßgleiche Kupplungen anderer Hersteller
(nicht passend für RN, RNG, RNI, RNH, RNK, RNR und RNT). Optionaler
Zahnring mit 98° Shore (blau) auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Baugröße:
Art. 60407500 und 60407501 Baugröße
Aussendurchmesser ca.:
162 mm
Zähnezahl:
10 Zähnezahl
Nenn-Drehmoment:
1250 Nm
max. Drehmoment:
3750 Nm
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: spider, Zwischenring, DXA, 92Sha, jaw coupling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.