Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60519214 Zahnkranz spielfrei 92 Shore A Gr. 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-60519214
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60519214
EAN/GTIN:
     4067201211853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupplungsstern

Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 92° A (weich), gelb.
Zwischenring (Kupplungsstern) für spielfreie elastische Kupplungen RNH, RNK, RNKC und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Weiche Ausführung mit guter Dämpfung, für allgemeine Antriebe. Temperaturbereich -40°C bis +90°C. Größe 7 und Größe 9 passen für Standardkupplungen und spielfreie Kupplungen und werden je nach Hersteller in gelb oder weiß geliefert.

Weitere Informationen:
Baugröße:
14 Baugröße
Ø:
30 mm
Zähnezahl:
4 Zähnezahl
Nenn-Drehmoment:
7,5 Nm
max.Drehmoment:
15 Nm
Drehfedersteife statisch:
115 Nm/rad
Drehfedersteife dynam.:
344 Nm/rad
Steife radial:
336 N/mm
Gewicht:
4,6 g
Weitere Suchbegriffe: elastic ring, 92ShA, 60540900, 60540500, spider, 60540700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.