Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60519819 Zahnkranz spielfrei 98 Shore A Gr.19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-60519819
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60519819
EAN/GTIN:
     4067201214908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupplungsstern
kupplungsstern gr.19
kupplungsstern mädler

Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 98° A (mittelhart), rot.
Zwischenring (Kupplungsstern) für spielfreie elastische Kupplungen RNH, RNK, RNKC, Verbindungswellen RNW und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Mittelharte Ausführung mit mittlerer Dämpfung, für Antriebe mit hoher Belastung. Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Weitere Informationen:
Baugröße:
19 Baugröße
Ø:
40 mm
Zähnezahl:
6 Zähnezahl
Nenn-Drehmoment:
17 Nm
max.Drehmoment:
34 Nm
Drehfedersteife statisch:
860 Nm/rad
Drehfedersteife dynam.:
2580 Nm/rad
Steife radial:
2010 N/mm
Gewicht:
7 g
Weitere Suchbegriffe: 60545500, elastic ring, spider, 60544800, 60544200, 98ShA, 60542400, 60543800, 60542800, 60541400, 60541900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.