Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60520200 Kupplung RN Größe 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60520200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60520200
EAN/GTIN:
     4067201109051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
drehelastische kupplung


Werkstoff: Naben aus Aluminium, Zahnkränze aus Polyurethan, gelb,
Shore-Härte 92°A. Ersatz-Zahnkränze wahlweise in Shore-Härte 92°A, 98°A
(rot) oder 64°D (grün). Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen
Mehrpreis. Temperaturbereich: -40 ° C bis +90 ° C. B* ist das Mittelmaß,
um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden
muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können.
Gewichte beziehen sich auf die max. Fertigbohrung ohne Nuten.

Weitere Informationen:
Baugröße:
28 Baugröße
Nenn-Drehmoment:
95 Nm
Drehmoment max.:
190 Nm
d vorgebohrt:
9 mm
d max.:
28 mm
max. Drehz. bei 30 m/s:
8500 min <sup>-1</sup>
Verdrehwinkel bei max. Nm:
5 Grad
B*:
16 mm
l:
35 mm
E:
20 mm
s:
2,5 mm
b:
15 mm
L:
90 mm
M:
28 mm
DH:
65 mm
D:
48 mm
dH:
30 mm
Gewicht:
460 g
Ersatzteil Zahnkranz 92° Shore:
60509228 Art-Nr.
Optionaler Zahnkranz 98° Shore:
60509828 Art-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin, Kupplung, RN, Jaw couplings, coupling, Klauenkupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
221
1
€ 10,00*
ab € 14,36*
€ 22,79*
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 23,38*
€ 40,79*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60509228
ab € 3,41*
Zubehör
Mädler
60509828
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.