Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60542405 Kupplung RNK Größe 24 vorgebohrt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60542405
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60542405
EAN/GTIN:
     4067201240228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmnabe
Kupplung
RNK
coupling


Werkstoff: Aluminium. Zahnkranz aus Polyurethan, bei Größe 5 bis
9 Shorehärte 92°A (gelb). Ab Größe 14: Shorehärte 98°A (rot).




  • Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung.


  • Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.


  • 10 verschiedene Baugrößen und viele Bohrungsgrößen.


  • Ab Größe 14 maßlich austauschbar mit Kupplungen RN, RNH und anderen
    Kupplungen vieler anderer Anbieter.


  • Optional mit weicherem Zahnkranz 92°A auf Anfrage.


Temperaturbereich -30°C bis +90°C. Bitte beachten: Mit *
gekennzeichnete Größen sind vorgebohrt (nicht H7). Das Drehmoment ist
abhängig von der Größe der Fertigbohrung. Allgemein: Der Schraubenkopf
ragt teilweise über den Außendurchmesser hinaus. Stördurchmesser und
weitere Angaben siehe PDF-Katalogseite.
Weitere Informationen:
Baugröße:
24 Baugröße
Drehmoment max.:
- Nm
Bohrung dH7:
5* mm
Bohrungenmax.:
32 mm
DH:
55 mm
L:
78 mm
I:
30 mm
IW:
- mm
E:
18 mm
Winkelverl.max:
0,9 Grad
Radial-versatzmax.:
0,1 mm
Axial-versatzmax.:
+1,4/-0,5 mm
Drehzahl max.:
7000 1/min
Gewicht:
320 g
Ersatz-Zahnkranz:
60519824 Art.-Nr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,14*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60519824
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.