Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60552405 Kupplung RNH Größe 24 vorgebohrt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60552405
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60552405
EAN/GTIN:
     4067201240235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
drehelastische kupplung


Werkstoff: Aluminium. Zahnkranz aus Polyurethan, Shorehärte 98°A
(rot).




  • Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung.


  • Mit abnehmbaren Halbschalen-Klemmnaben, einbaufertig für schnellste
    Montage, mit der Möglichkeit der Demontage ohne Ausbau anderer
    Aggregate.


  • 7 verschiedene Baugrößen und viele Bohrungsgrößen.


  • Maßlich austauschbar mit Kupplungen RN, RNK und anderen Kupplungen
    vieler anderer Anbieter.


  • Optional mit weicherem Zahnkranz 92°A auf Anfrage.


Temperaturbereich -30°C bis +90°C. Ersatz-Zahnringe siehe Tabelle, letzte
Spalte. Bitte beachten: Mit * gekennzeichnete Größen sind
vorgebohrt (nicht H7). Das Drehmoment ist abhängig von der Größe der
Fertigbohrung. Allgemeon: Der Schraubenkopf ragt teilweise über den
Außendurchmesser hinaus. Stördurchmesser und weitere Angaben siehe
PDF-Katalogseite.
Weitere Suchbegriffe: Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin, coupling Kupplung Klemmnabe RNH jaw couplin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 77,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
60519824
€ 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.