Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60560305 Kupplung MAEPEX Baugröße 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60560305
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60560305
EAN/GTIN:
     4067201282211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nockenkupplung elastisch
nockenkupplung elastisch


Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Elastomere: NBR, Shorehärte 80°A, schwarz.

Diese Nockenkupplung ist durchschlagsicher, drehelastisch und dämpfend.
Mit geschraubtem Nockenring. Dadurch können die Elastomere ausgewechselt werden,
ohne die Naben auf den Wellen zu verschieben.

In diesem YouTube-Video zeigen wir Ihnen die Montage der 3-teiligen MAEPEX Kupplung sowie den Austausch der Elastomere und die Ermittlung des Verdrehspiels: Film (2,3 Minuten)


Die MÄDLER®, - Ausführung ist wesentlich verbessert: Bearbeitete Mitnehmerklauen ermöglichen eine wesentlich höhere Standzeit. Die Nockenkupplungen werden je nach Größe ungebohrt oder mit Vorbohrung bevorratet.
* Die Größen 250 und 280 sind auf beiden Seiten unterschiedlich vorgebohrt.

Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.
Temperaturbereich: -30°C bis +80°C.
Weitere Informationen:
Baugröße:
110 Baugröße
DrehmomentNenn:
160 Nm
Drehmomentmax.:
480 Nm
B:
33 mm
Bohrungenvorgeb.:
- mm
Bohrungend1 max.:
48 mm
Bohrungend2 max.:
38 mm
DH:
110 mm
D1:
86 mm
D2:
62 mm
E:
2 - 4 mm
L:
82 mm
l:
40 mm
l3:
34 mm
l4:
20 mm
Smax.:
7,0 mm
Drehzahlmax.:
5000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
3,88 kg
Weitere Suchbegriffe: PEX, Kupplung, MAEPEX, 3-teilig, elastisch, coupling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,63*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60560005
ab € 56,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.