Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60560306 Kupplung MAEPEX Baugröße 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60560306
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60560306
EAN/GTIN:
     4067201282228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MAEPEX
Kupplung
PEX
coupling


Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Elastomere: NBR, Shorehärte 80°A, schwarz.

Diese Nockenkupplung ist durchschlagsicher, drehelastisch und dämpfend.
Mit geschraubtem Nockenring. Dadurch können die Elastomere ausgewechselt werden,
ohne die Naben auf den Wellen zu verschieben.

In diesem YouTube-Video zeigen wir Ihnen die Montage der 3-teiligen MAEPEX Kupplung sowie den Austausch der Elastomere und die Ermittlung des Verdrehspiels: Film (2,3 Minuten)


Die MÄDLER®, - Ausführung ist wesentlich verbessert: Bearbeitete Mitnehmerklauen ermöglichen eine wesentlich höhere Standzeit. Die Nockenkupplungen werden je nach Größe ungebohrt oder mit Vorbohrung bevorratet.
* Die Größen 250 und 280 sind auf beiden Seiten unterschiedlich vorgebohrt.

Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.
Temperaturbereich: -30°C bis +80°C.
Weitere Informationen:
Baugröße:
125 Baugröße
DrehmomentNenn:
240 Nm
Drehmomentmax.:
720 Nm
B:
38 mm
Bohrungenvorgeb.:
- mm
Bohrungend1 max.:
55 mm
Bohrungend2 max.:
45 mm
DH:
125 mm
D1:
100 mm
D2:
75 mm
E:
2 - 4 mm
L:
102 mm
l:
50 mm
l3:
36 mm
l4:
23,5 mm
Smax.:
8,0 mm
Drehzahlmax.:
5000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
6,12 kg
Weitere Suchbegriffe: elastisch, 3-teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,31*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60560006
ab € 75,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.