Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60560308 Kupplung MAEPEX Baugröße 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60560308
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60560308
EAN/GTIN:
     4067201282242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
elastisch
3-teilig
PEX
MAEPEX


Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Elastomere: NBR, Shorehärte 80°A, schwarz.

Diese Nockenkupplung ist durchschlagsicher, drehelastisch und dämpfend.
Mit geschraubtem Nockenring. Dadurch können die Elastomere ausgewechselt werden,
ohne die Naben auf den Wellen zu verschieben.

In diesem YouTube-Video zeigen wir Ihnen die Montage der 3-teiligen MAEPEX Kupplung sowie den Austausch der Elastomere und die Ermittlung des Verdrehspiels: Film (2,3 Minuten)


Die MÄDLER®, - Ausführung ist wesentlich verbessert: Bearbeitete Mitnehmerklauen ermöglichen eine wesentlich höhere Standzeit. Die Nockenkupplungen werden je nach Größe ungebohrt oder mit Vorbohrung bevorratet.
* Die Größen 250 und 280 sind auf beiden Seiten unterschiedlich vorgebohrt.

Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.
Temperaturbereich: -30°C bis +80°C.
Weitere Informationen:
Baugröße:
160 Baugröße
DrehmomentNenn:
560 Nm
Drehmomentmax.:
1680 Nm
B:
47 mm
Bohrungenvorgeb.:
- mm
Bohrungend1 max.:
65 mm
Bohrungend2 max.:
58 mm
DH:
160 mm
D1:
108 mm
D2:
95 mm
E:
2 - 6 mm
L:
122 mm
l:
60 mm
l3:
40 mm
l4:
28 mm
Smax.:
8,0 mm
Drehzahlmax.:
4250 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
11,19 kg
Weitere Suchbegriffe: coupling, Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,04*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,66*
€ 251,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60560008
ab € 122,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.