Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60560311 Kupplung MAEPEX Baugröße 225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60560311
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60560311
EAN/GTIN:
     4067201282662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nockenkupplung elastisch
nockenkupplung elastisch


Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Elastomere: NBR, Shorehärte 80°A, schwarz.

Diese Nockenkupplung ist durchschlagsicher, drehelastisch und dämpfend.
Mit geschraubtem Nockenring. Dadurch können die Elastomere ausgewechselt werden,
ohne die Naben auf den Wellen zu verschieben.

In diesem YouTube-Video zeigen wir Ihnen die Montage der 3-teiligen MAEPEX Kupplung sowie den Austausch der Elastomere und die Ermittlung des Verdrehspiels: Film (2,3 Minuten)


Die MÄDLER®, - Ausführung ist wesentlich verbessert: Bearbeitete Mitnehmerklauen ermöglichen eine wesentlich höhere Standzeit. Die Nockenkupplungen werden je nach Größe ungebohrt oder mit Vorbohrung bevorratet.
* Die Größen 250 und 280 sind auf beiden Seiten unterschiedlich vorgebohrt.

Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.
Temperaturbereich: -30°C bis +80°C.
Weitere Informationen:
Baugröße:
225 Baugröße
DrehmomentNenn:
2000 Nm
Drehmomentmax.:
6000 Nm
B:
61 mm
Bohrungenvorgeb.:
- mm
Bohrungend1 max.:
90 mm
Bohrungend2 max.:
85 mm
DH:
225 mm
D1:
150 mm
D2:
136 mm
E:
2 - 6 mm
L:
182 mm
l:
90 mm
l3:
52 mm
l4:
38 mm
Smax.:
9,0 mm
Drehzahlmax.:
3000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
32,54 kg
Weitere Suchbegriffe: MAEPEX, 3-teilig, PEX, Kupplung, elastisch, coupling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,50*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,69*
€ 467,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,98*
€ 445,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,59*
€ 400,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 308,54*
€ 367,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 280,50*
€ 333,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60560011
ab € 246,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.