Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60560313 Kupplung MAEPEX Baugröße 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60560313
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60560313
EAN/GTIN:
     4067201282686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MAEPEX
3-teilig
PEX
coupling


Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Elastomere: NBR, Shorehärte 80°A, schwarz.

Diese Nockenkupplung ist durchschlagsicher, drehelastisch und dämpfend.
Mit geschraubtem Nockenring. Dadurch können die Elastomere ausgewechselt werden,
ohne die Naben auf den Wellen zu verschieben.

In diesem YouTube-Video zeigen wir Ihnen die Montage der 3-teiligen MAEPEX Kupplung sowie den Austausch der Elastomere und die Ermittlung des Verdrehspiels: Film (2,3 Minuten)


Die MÄDLER®, - Ausführung ist wesentlich verbessert: Bearbeitete Mitnehmerklauen ermöglichen eine wesentlich höhere Standzeit. Die Nockenkupplungen werden je nach Größe ungebohrt oder mit Vorbohrung bevorratet.
* Die Größen 250 und 280 sind auf beiden Seiten unterschiedlich vorgebohrt.

Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.
Temperaturbereich: -30°C bis +80°C.
Weitere Informationen:
Baugröße:
280 Baugröße
DrehmomentNenn:
3900 Nm
Drehmomentmax.:
10000 Nm
B:
73 mm
Bohrungenvorgeb.:
52/47* mm
Bohrungend1 max.:
110 mm
Bohrungend2 max.:
105 mm
DH:
280 mm
D1:
180 mm
D2:
172 mm
E:
3 - 8 mm
L:
223 mm
l:
110 mm
l3:
65 mm
l4:
42 mm
Smax.:
11,5 mm
Drehzahlmax.:
2450 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
56,63 kg
Weitere Suchbegriffe: elastisch, Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,48*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,58*
€ 650,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,21*
€ 614,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,85*
€ 578,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 455,48*
€ 542,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60560013
ab € 390,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.