Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60562414 Kupplungsnabe RNKC Größe 24 B= 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60562414
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60562414
EAN/GTIN:
     4067201340911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klauenkupplung
jaw coupling

Werkstoff: Kupplungsnaben: Aluminium. Zahnkranz: Polyurethan, Shorehärte 92°A, gelb oder 98°A, rot.

Zwei Kupplungsnaben mit einem Zahnkranz gleicher Baugröße ergeben zusammen eine elastische Kupplung.
Alle drei Einzelteile müssen einzeln bestellt werden.

•, Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung in kurzer Ausführung.
•, Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C.

1) Standard-Bohrung. 2) Andere Bohrungsgrößen bis zur max. Bohrung kurzfristig lieferbar. Passfedernuten gegen Mehrpreis.

Bestellbeispiel: 1x Art. 605 607 04, Kupplungsnabe Größe 7, Bohr. 4mm 1x Art. 605 607 05, Kupplungsnabe Größe 7, Bohr. 5mm 1x Art. 605 192 07, Zahnkranz Größe 7, 92° Shore A ,
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Rostfrei:
Ja
Kupplungstyp:
Drehelastisch, winkel-, quer- und längsnachgiebig
Nut vorhanden:
Nein
elektrisch isolierend:
Nein
Temperaturbereich von:
-30 [°C]
Temperaturbereich bis:
90 [°C]
Oberfläche:
Unveredelt
Bauteil:
Nabenteil
Baugröße:
24
Bohrung [dH7]:
14 [mm]
Zahnkranz 92° Shore (Artikel-Nr.):
60519224
Zahnkranz 98° Shore (Artikel-Nr.):
60519824
Reibmoment Klemmnabe:
63 [Nm]
Nenn-Drehmoment bei 92° Shore:
35 [Nm]
Nenn-Drehmoment bei 98° Shore:
60 [Nm]
Außendurchmesser [DH]:
55 [mm]
Gesamtlänge [L]:
58 [mm]
Länge der Bohrung [I]:
20 [mm]
Abstand zwischen den Nabenteilen [E]:
18 [mm]
[C]:
10 [mm]
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf:
56,4 [mm]
Bohrungen min.:
10 [mm]
Bohrungen max.:
32 [mm]
max. Verlagerung Winkel [±Grad]:
0,9
max. Verlagerung radial:
0,11 [±mm]
max. Verlagerung axial:
+1,4/-0,5 [mm]
Max. Drehzahl:
7000 [min-1]
Gewicht:
137 [g]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
60519224
ab € 3,33*
Sonstiges
Mädler
60519824
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.