Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60599203 Kupplung RNI Größe 38 D=80 L=114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60599203
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60599203
EAN/GTIN:
     4067201119395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
drehelastische kupplung


Werkstoff: Naben aus Edelstahl 1.4305, V2A (1.4571, AISI 316 Ti
auf Anfrage). Zahnkranz aus Polyurethan, gelb, Shore-Härte 92°A.
Ersatz-Zahnringe wahlweise in Shore-Härte 92°A (gelb), 98°A (rot) oder
64°D (grün). Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.
Temperaturbereich: -20 ° C bis +80 ° C. B* ist das Mittelmaß, um welches
z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden muss, um
eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können. Gewichte
beziehen sich auf die max. Fertigbohrung ohne Nuten.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl / Polyurethan
Rostfrei:
Ja
Kupplungstyp:
Drehelastisch, winkel-, quer- und längsnachgiebig
Max. radiale Verlagerung:
0,28 [mm]
Max. axiale Verlagerung:
1,8 [mm]
Max. Winkel-Verlagerung:
1 [°]
Nut vorhanden:
Nein
elektrisch isolierend:
Nein
Temperaturbereich von:
-20 [°C]
Temperaturbereich bis:
80 [°C]
Oberfläche:
Unveredelt
Baugröße:
38
Nenn-Drehmoment:
190 [Nm]
Max. Drehmoment:
380 [Nm]
Bohrung (vorgeb.) [d]:
Ungebohrt [mm]
Max. Bohrung [d max.]:
48 [mm]
Max. Drehzahl bei 30 m/s:
7100 [min-1]
Verdrehwinkel bei max. Nm [Grad]:
5
Mindestabstand für Demontage [B*]:
19 [mm]
Länge der Bohrung [l]:
45 [mm]
Abstand zwischen den Nabenteilen [E]:
24 [mm]
Abstand zwischen Nabenteil und Zahnkranz [s]:
3,0 [mm]
Breite Zahnkranz [b]:
18 [mm]
Gesamtlänge [L]:
114 [mm]
Nabenlänge bis zum Flansch [M]:
27 [mm]
Außendurchmesser [DH]:
80 [mm]
Nabendurchmesser [D]:
80 [mm]
Innendurchmesser Zahnkranz [dH]:
38 [mm]
Gewicht:
0,98 [kg]
Ersatz-Zahnkranz 92° Shore [Art.-Nr.]:
60509238
Optionaler Zahnkranz 98° Shore [Art.-Nr.] [Optionaler]:
60509838
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin, Klauenkupplung, coupling, rostfrei, 1.4305, Jaw couplings, Kupplung, stainless, RNI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
Frei Haus
ab € 174,92*
€ 199,89*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,78*
€ 286,00*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,89*
€ 237,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
60509238
ab € 5,13*
Sonstiges
Mädler
60509838
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.