Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60652400 Taschenteil BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60652400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60652400
EAN/GTIN:
     4067201114925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupplung
Zahnkupplung
coupling
BW


Werkstoff: Polyamid 6.6. Bitte beachten: Diese Kupplung
besteht aus zwei Einzelteilen. Taschenteil und Nabenteil müssen einzeln
bestellt werden. Dadurch können innerhalb der Baugröße verschiedene
Bohrungsgrößen kombiniert werden.
Fertigbohrungen +
0,05/-0,10 mm mit Passfedernuten nach DIN 6885/1 ±, 0,08 mm. Gewindestifte
aus Edelstahl V4A. Größte Axialverschiebung = max. ±, 1 mm. Größte
Winkelverlagerung = max. ±, 1° . Keine Radialverlagerung. Die zulässigen
Verlagerungswerte sind abhängig von Leistung und Drehzahl.
Temperaturbereich: -25°C bis +100°C. Kurzzeitig bis +120°C.

Weitere Informationen:
Material:
Polyamid (6.6)
Rostfrei:
Ja
Kupplungstyp:
Drehstarr, winkelnachgiebig
Max. Drehzahl:
6.000 [U/min]
Max. radiale Verlagerung:
0,1 [mm]
Max. axiale Verlagerung:
1 [mm]
Max. Winkel-Verlagerung:
1 [°]
Nut vorhanden:
Ja
elektrisch isolierend:
Ja
Temperaturbereich von:
-25 [°C]
Temperaturbereich bis:
100 [°C]
Oberfläche:
Unveredelt
Baugröße:
24
Bauteil:
Taschenteil
Bohrung Taschenteil [d2]:
24 [mm]
Nabendurchmesser Taschenteil [D2]:
40 [mm]
Drehmoment normal:
12 [Nm]
Drehmoment Spitze:
24 [Nm]
Außendurchmesser [DH]:
53 [mm]
Länge der Bohrungen [l1]:
26 [mm]
Gewicht:
45 [g]
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
33
1
€ 10,00*
ab € 7,36*
€ 9,67*
15 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 9,92*
€ 21,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.